Referenties
Walter Titex:A1211TIN-5.6
Rubix:A0318327
Fabrikant:5058947
EAN:4031132078342

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.6
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-5.6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | h8 |
| Schacht | zylinderschaft (straight) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ stuk
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen