FESTO TELLER MET VOORSELECTIE PZV-E-C 15608

Voorselectieteller

Zie technische informatie
Referenties
Festo:PZV-E-C
Rubix:05104438
Fabrikant:15608
EAN:4052568112783
FESTO TELLER MET VOORSELECTIE PZV-E-C 15608
Technische samenvatting
Typepneumatische timer pzv
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO TELLER MET VOORSELECTIE PZV-E-C 15608


Voorselectieteller PZV-E-C aftellend, met pneumatische reset. Constructieve uitvoering=mechanische afvoerteller met pneumatische aandrijving, reset type=handknop of pneumatisch signaal, display=5 cijfers, afvoerdruk aandrijving=0,2 ± 0,1 bar, afvoerdruk reset=0,15 ± 0,1 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepneumatische timer pzv
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
599,51 excl. BTW
/ stuk
725,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen