SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303

Controller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE303
Rubix:05288944
Fabrikant:PSE303
EAN:3618036255041
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303
Technische samenvatting
Type2 pnp-uitgangen + 1-5 v-uitgang
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
•Pressure sensor controller
•Response time: 1 ms or less
•Set pressure resolution: 1/1000
•Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
•Enclosure: IP40

Model: PSE30
Input,Output Style: 3 (PNP 2 Output + 1~5V Output)
Unit: Unit Change Function
Option 1: None
Option 2: None
Option 3: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Type2 pnp-uitgangen + 1-5 v-uitgang
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,29 excl. BTW
/ stuk
92,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen