Referenties
Sandvik Coromant:E317M8X1
Rubix:20022590
Fabrikant:6181407




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT HSCO MACHINETAP E317M8X1
Corotap-tap 400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 28 mm |
| Bekleding | pvd tin |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m8x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes