DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M6

Machinetappen E256

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E256M6
Rubix:20020864
EAN:7320760674376
DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M6
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M6


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting6 mm
Bekledingtialn top
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,16 excl. BTW
/ stuk
54,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen