SMC 3/2 VENTIEL VQZ2120B-5YO1-C4F-Q
VQZ**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ2120B-5YO1-C4F-Q
Rubix:A0724420
Fabrikant:VQZ2120B-5YO1-C4F-Q

Technische samenvatting
| Type | vqz**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ2120B-5YO1-C4F-Q
De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.
Sterke punten
Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); rubberen afdichting 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vqz**2*, 1000/2000/3000-serie, 5-poorts magneetventiel, behuizing met poorten |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,63 excl. BTW
/ stuk
€ 70,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen