SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5G1-M5-PR-Q

VQZ115, 100-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ115-5G1-M5-PR-Q
Rubix:A0724418
Fabrikant:VQZ115-5G1-M5-PR-Q
SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5G1-M5-PR-Q
Technische samenvatting
Typevqz115, 100-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5G1-M5-PR-Q


De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.

Sterke punten

Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7MP (hogedrukmodel 1,0MPa) 0,2 mm² (poppet) Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 200 VAC Reactietijd ms 2 : standaard 1 W 10 of minder; hoge druk 1 W, laag wattage en AC 13 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevqz115, 100-serie, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,15 excl. BTW
/ stuk
72,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen