Referenties
Festo:VMPA14-FB-EMG-8
Rubix:A0251166
Fabrikant:8066765
EAN:4052568444228

Productdetails : FESTO ELEKTRONISCHE MODULE VMPA14-FB-EMG-8 8066765
For valve manifolds MPA-S
VMPA14-FB-EMG-8 Elektron. mod.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektronica-module |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,18 excl. BTW
/ stuk
€ 182,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen