SMC PFA T-FIT 1/2" SL X 1/2" X 1/2" SL LQ3B4C-F
Vrouwelijk T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3B4C-F
Rubix:05291327

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/2" SL X 1/2" X 1/2" SL LQ3B4C-F
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Profiel | lq3b-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,57 excl. BTW
/ stuk
€ 76,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen