LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 4MMX1/4"BSPT 3129 04 13

Legris Elleboog tapeind mannelijk verlengd BSPT NPT 3136

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3129 04 13
Rubix:06010013
Fabrikant:3129 04 13
EAN:0820099231747
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 4MMX1/4"BSPT 3129 04 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (außen-ø 4 mm)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 4MMX1/4"BSPT 3129 04 13


Aansluiting van leidingen onder 90° hoek op poort met schroefdraad. Hoogteafmetingen zijn ontworpen om boven een 3109-elleboog te passeren.
- solide constructie en esthetiek voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking191 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch (außen-ø 4 mm)
Aansluiting 2r 1/4
Diameter buis4 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
67,80 excl. BTW
/ 10 stuks
82,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen