SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F04-G02

Vrouwelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2F04-G02
Rubix:05279811
Fabrikant:00759099
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F04-G02

Technische samenvatting

Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F04-G02


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Female Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Materiaalc3604; chemisch vernikkeld
Aansluiting 11/4
Profielkqb2f
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur150 °C
3,81 excl. BTW
/ stuk
4,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen