SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G03

Vrouwelijke connector - KQB2F

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2F12-G03
Rubix:05279820
Fabrikant:00766583
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G03
Technische samenvatting
Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 2g 3/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F12-G03


Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie om een reeks lichtgewicht, vetvrije, hoogwaardige metalen fittingen, hebben de R&D-ingenieurs van SMC, de wereldwijd toonaangevende experts op het gebied van pneumatiek, hierop gereageerd met hun nieuw verbeterde serie KQG2/KFG2 en KQB2 roestvrijstalen en messing fittingen.De technici van SMC hebben hun populaire KQG/KFG- en KQB-metalen fittingenreeksen, die zijn ontworpen voor toepassingen waarbij hitte-, corrosie- en chemische bestendigheid een noodzaak is, eenvoudigweg aangevuld met enkele ontbrekende opties en ze nog kleiner, lichter en sterker gemaakt. De KQG2-serie van SMC met roestvrijstalen 316 one-touch-fittingen, die tot 30% kleiner en 62% lichter zijn dan de vorige modellen, omvat nu 8 nieuwe opties, waardoor het assortiment is uitgebreid tot in totaal 17 modellen. En met de toevoeging van twee nieuwe buismaten kunnen deze fittingen worden gebruikt met een verscheidenheid aan buisdiameters van 3,2 mm tot 16 mm. De KFG2-serie, SMC's roestvrijstalen 316 insert-type fitting, is ook uitgebreid van 5 naar 9 modelopties en deze zijn ook tot 44% kleiner en 37% lichter dan de oude KFG-serie. Deze fittingen zijn nu verkrijgbaar met NPT-schroefdraad en een buismaat van 16 mm. Ze kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -65 °C tot 260 °C wanneer ze worden geselecteerd zonder afdichtingsmiddel voor schroefdraad. En dankzij de afdichting zonder huls is onderhoud eenvoudiger. Het assortiment vernieuwde metalen fittingen van SMC wordt gecompleteerd door de messing optie, serie KQB2. Deze serie is eveneens tot 30% kleiner en 62% lichter dan eerdere modellen en is uitgebreid van 9 naar 17 modellen met zowel NPT- als G-schroefdraadopties. En dankzij de chemische vernikkeling van alle messing onderdelen zien deze fittingen er gedurende hun hele levensduur goed uit.
•Vrouwelijke connector.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Toepasselijke buisbuitendiameter: 12 (Ø12)
Poortgrootte: G03 (3/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 2g 3/8 in
Materiaalc3604
Diameter aansluitingg 3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg 3/8 in
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,01 excl. BTW
/ stuk
10,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen