SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 5/32'' 1/4'' NPT KQ2H03-35

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H03-35AS
Rubix:05290762
Fabrikant:KQ2H03-35AS
EAN:3618036065480
SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 5/32'' 1/4'' NPT KQ2H03-35
Technische samenvatting
Type bedradingnpt
Aansluiting 1steckanschluss für schlauch ø 5/32'
Aansluiting 2außengewinde npt 1/4 mit gewindedichtmittel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 5/32'' 1/4'' NPT KQ2H03-35


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
KQ2H, One-touch Fitting White Color - Male Connector

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 1steckanschluss für schlauch ø 5/32'
Aansluiting 2außengewinde npt 1/4 mit gewindedichtmittel
Materiaalmessing
Diameter aansluiting5/32' ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen