Referenties
SMC:KQG2F08-03
Rubix:05285142
Fabrikant:00766752
EAN:3618036031737

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2F08-03
De serie KQG2 is een one-touch-fitting die volledig is gemaakt van roestvrij staal SUS316, met uitzondering van de afdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is vetvrij. Geschikte buizen zijn onder andere FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine. De KQG2-serie is verkrijgbaar in zowel metrische als inch-maten. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievarianten en buismaten dan de KQG-serie.
Sterke punten
•Roestvrijstalen 316 inch insteekfitting
Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt voor buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt voor buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen