SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCE12-00
Rubix:05282957
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-00

Technische samenvatting

Materiaalchemisch vernikkeld (kopervrij)
Aansluiting 112
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCE, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, doorvoerstekverbinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x63x31 mm
Logistiek gewicht115 g
Materiaalchemisch vernikkeld (kopervrij)
Aansluiting 112
Profielm22 x 1
Aansluiting 212
Typedoorvoerstekverbinding met afsluitventiel
Diameter buis12 mm
Land van oorsprongCN
€ 228,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 276,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen