Referenties
SMC:LQ3L2A-F
Rubix:05291394

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/8" X 1/4" SL LQ3L2A-F
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | lq3l-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,49 excl. BTW
/ stuk
€ 42,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen