Referenties
SMC:KQ2C08-00A
Rubix:05280204
Fabrikant:00983435
EAN:3618036069242

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2C08-00A
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, mantelstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder het verminderde debiet dat gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2-ontkoppelkraag ontgrendelt zowel de sluitklem als de klemtang om een lage loskoppelingskracht te verkrijgen zodat de buizen eenvoudig kunnen worden verwijderd.
•Tube cap.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Release Button: Round Type
Sterke punten
Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 13,2 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden