Referenties
SMC:KFP-08
Rubix:A0149555
Fabrikant:KFP-08

Documenten
Productdetails : SMC PLUG KFP-08
KF-inzetstukken zijn geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en polyurethaan buizen. Het inzetmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide zijden van de buis (binnen- en buitenkant). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuüm tot een druk van 1,0 MPa.
Sterke punten
Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan buizenGrote vasthoudkrachtLaag aanhaalmomentBreed drukbereik van vacuüm tot 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | nylon 66 |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | kfp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen