Referenties
Gedore:20 F-5
Rubix:10020676
Fabrikant:8866610
EAN:4010883886666

Productdetails : GEDORE VUIST MET GLASVEZELSTEEL, 5 KG - 20 F-5
Vuist met glasvezelsteel, 5 kg gesmede vuistkop DIN 6475 bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 800 mm |
| Gewicht | 6,43 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,86 excl. BTW
/ stuk
€ 166,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
