Referenties
Stanley:1-54-053
Rubix:10133860
EAN:3253561540530

Productdetails : STANLEY VUIST 1500GR 1-54-053
Sterke punten
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x103x284 mm |
| Gewicht verpakking | 1620 g |
| Lengte | 45 mm |
| Gewicht | 1500 g |
| Lengte kop | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,24 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 47,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen