Referenties
Bahco:BBS12SH
Rubix:A0766044
EAN:7314150243563

Productdetails : BAHCO GLIJHAMER 12KG BBS12SH
Toepassing: Voor het uitoefenen van grote krachten, bijv. bij uitdeuken. Voorzien van een dubbele haak en een massa van 12 kg met handvat. Lengte: 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12620 g |
| Type | speciale hamer |
| Sectie | 135 mm |
| Lengte | 800 mm |
| Gewicht | 12000 g |
| Diameter | 135 mm |
| Handvat | comfortabele handgreep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,83 excl. BTW
/ stuk
€ 348,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
