SKF TMAS 125-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,40 mm SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMAS 125-040
Rubix:03109947
EAN:7316570171211

Documenten
Productdetails : SKF TMAS 125-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Dikte | 0,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,85 excl. BTW
/ pak
€ 49,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden