SMC 2/2 VENTIEL VX222MAAXB

VX2**, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom.

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX222MAAXB
Rubix:A0724553
Fabrikant:VX222MAAXB
SMC 2/2 VENTIEL VX222MAAXB
Technische samenvatting
Typevx2**, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom.
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VX222MAAXB


Industriële toepassingen waarvoor een 2-poorts magneetventiel nodig is, hebben nu een verbeterde optie dankzij de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2-ventielserie. De nieuwe serie VX2, die is ontwikkeld als onderdeel van ons voortdurende productverbeteringsprogramma, is geschikt voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie en biedt nu aanzienlijke prestatievoordelen ten opzichte van ons vorige VX21-magneetventielmodel. Met zijn moderne, urban witte uiterlijk is de VX2-serie ongeveer 10% kleiner en 30% lichter dan onze oude VX21-serie, mede dankzij de constructie van kunststof en aluminium, maar levert toch een ongeveer 20% hogere doorstroomsnelheid. De serie VX2 is voorzien van een rubberen bumper om het geluid van de klep tijdens het gebruik te verminderen en heeft een one-touch-fitting voor een snelle installatie. De serie biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager nominaal vermogen – tot 20 VA.

Sterke punten

Voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom. Verbeterde duurzaamheid. Minder zoemgeluid. Lager schijnbaar vermogen. Verbeterde uitschakelrespons. Geluidsarme constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevx2**, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom.
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,72 excl. BTW
/ stuk
68,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen