FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 3539926
VZXF Schuine klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7
Rubix:05117480
Fabrikant:3539926
EAN:4052568271039

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 3539926
haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aansturing=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=leidinginstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuine klep vzxf |
| Type koppeling | g1 1/2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,54 excl. BTW
/ stuk
€ 343,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen