FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 3540250

VZXF Schuine klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8
Rubix:05117648
Fabrikant:3540250
EAN:4052568271176
FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 3540250

Technische samenvatting

Typeschuine klep vzxf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 3540250


haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aansturing=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=leidinginstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschuine klep vzxf
Type koppelingg1 1/2
Aangepaste tariefcode84818073
534,19 excl. BTW
/ stuk
646,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen