Referenties
Metabo:628345000
Rubix:A0200882
Fabrikant:628345000
EAN:4007430228215



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | walsrond / c-vorm (wrc) |
| Totale lengte | 50 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 6X18X50 MM 628345000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor de bewerking van vlakken, contouren en stralen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | walsrond / c-vorm (wrc) |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 18 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden