CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. NEGA. D 12,7X10,86 - 863160
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863160
Rubix:20850644
EAN:3660338177729


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 55 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. NEGA. D 12,7X10,86 - 863160
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 10,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,71 excl. BTW
/ stuk
€ 16,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen