PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN374 BL EP2156362-M14X1.5

Walter Prototex Eco Plus

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:EP2156362-M14X1.5
Rubix:20503232
Fabrikant:6245667
EAN:4042446240813
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN374 BL EP2156362-M14X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadmf
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN374 BL EP2156362-M14X1.5


De twee allrounders, Walter Prototyp Paradur Eco Plus en Prototex Eco Plus, zijn universele hoogpresterende HSS-E-PM tappen voor gebruik in langspanende en kortspanende materialen tot treksterktes van circa 1.300 N/mm². Deze gereedschapsassortimenten zijn uiterst krachtige allrounders en geschikt voor het bewerken van de meest uiteenlopende materialen

Sterke punten

De THL-hardmateriaalcoating en een aanvullende oppervlaktebehandeling garanderen een uitstekende gereedschapsstandtijd zonder koudlassen
Uitvoeringen met radiale en axiale koelmiddelaansluiting, speciaal voor gebruik bij minimale hoeveelheid smeermiddel
Hoog niveau van procesbetrouwbaarheid, zelfs bij diepe blinde en doorlopende schroefdraadgaten, dankzij betrouwbare spanenafvoer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmf
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter12,5 mm
Diameter handvat11 mm
Bekledingthl
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss
129,00 excl. BTW
/ stuk
156,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen