Referenties
Pferd Tools:21001012
Rubix:23080281
Fabrikant:093191
EAN:4007220093191





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 1020/6 ALLROUND
Frezen met ALLROUND vertanding.
Hoog verspanend vermogen op de belangrijkste materialen zoals staal, gietstaal, edelstaal (INOX), nonferrometalen en gietijzer.
Gelijk aan vertanding 3 PLUS met een duidelijk hoger verspanend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,79 excl. BTW
/ stuk
€ 55,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen