OLIEKEERRING 180X200X15 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67040089
Rubix:04110760
Fabrikant:67040089
OLIEKEERRING 180X200X15 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 180X200X15 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 19,45 excl. BTW
/ stuk
€ 23,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden