METABO FILTERPATROON AFWASBAAR KUNSTSTOF 1 LANG 903028360
Wasbaar filterelement
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903028360
Rubix:A0218420
Fabrikant:0903028360
EAN:4003665307732

Productdetails : METABO FILTERPATROON AFWASBAAR KUNSTSTOF 1 LANG 903028360
Afwasbaar element met nylonmateriaal, 80 my, Beschermt pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vaste materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wasbaar filterelement |
| Filterfijnheid | 80 µm |
| Max. werktemperatuur | 60 °C |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,57 excl. BTW
/ stuk
€ 22,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen