Referenties
Facom:DELA.3151.01
Rubix:10104596
EAN:3170332320088

Productdetails : FACOM WATERPAS MET 2 LIBELLEN DELA.3151.01 200MM
Two vials level
-Prepared steel with grooves for cylindrical surfaces.
-Adjustable and protected longitudinal vial. Number of vials 2
-Prepared steel with grooves for cylindrical surfaces.
-Adjustable and protected longitudinal vial. Number of vials 2
L [mm]: 200[g]: 400
Sterke punten
• Precisie: 0,4 mm/m.• Geslepen staal met groeven voor ronde oppervlakken.• Instelbare en beschermde libel in lengterichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 411 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 411 g |
| Lengte | 20 mm |
| Type | waterpas |
| Materiaal | staal |
| Toegestane afwijking | 0,4 mm/m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,73 excl. BTW
/ stuk
€ 240,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen