ABUS HANGSLOT 180IB/50HB63 B/DFNLI - CIJFERCODE
Weersbestendig slot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Abus:180IB/50HB63
Rubix:16019088

Documenten
Productdetails : ABUS HANGSLOT 180IB/50HB63 B/DFNLI - CIJFERCODE
Als u middelwaardige goederen of voorwerpen met een gemiddeld diefstalrisico in de buitenlucht wilt beveiligen, kan het combinatieslot 180IB een goede oplossing voor u zijn. In kustgebieden, in de buurt van havens of op volle zee beveiligt de 180IB uw waardevolle spullen op betrouwbare wijze. Het slotlichaam is gemaakt van gesmeed messing, de beugel van hoogwaardig roestvrij staal. Dit betekent dat het slot bijzonder goed beschermd is tegen water. Het kan alleen worden geopend met een individueel gedefinieerde viercijferige cijfercode.
Sterke punten
•Behuizing van massief gesmeed messing
Beugel van roestvrij staal
4-cijferige, individueel instelbare code
Inwendige onderdelen van corrosievrije materialen
Precisievergrendelingsmechanisme met extra sabotagebeveiliging
Beugel van roestvrij staal
4-cijferige, individueel instelbare code
Inwendige onderdelen van corrosievrije materialen
Precisievergrendelingsmechanisme met extra sabotagebeveiliging
Toepassingen
Voor het beveiligen van deuren, poorten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, schuren, schakelkasten, kasten, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Model | 180ib |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Gewicht | 303 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,92 excl. BTW
/ stuk
€ 61,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden