Referenties
Tegera:837-10
Rubix:A0613393
EAN:7340118303772

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 837 MT 10 (PK=100ST)
TEGERA® 837 , Wegwerphandschoen, 0,12 mm neopreen, extra grip op de vingertoppen, poedervrij, Cat. III, extra lang, latexvrij, voor precisiewerk
A high-quality neoprene disposable splash protection glove. Structured fingertips.
Sterke punten
Splash protection against chemicals, For touchscreen, Extra long, Waterproof, Soft, Elastic
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 290 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 stuks/doos; 10 dozen/karton |
| Dikte | 0,12 mm |
| Materiaal | neopreen |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
| Land van oorsprong | ID |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ pak
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen