COROMANT ADAPTER WELDON -COROMILL 327 A327-16B24SC-12
Weldon-naar-CoroMill® 327-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A327-16B24SC-12
Rubix:A0432422
Fabrikant:5722524




Technische samenvatting
| Aantal tanden | 2 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
Productdetails : COROMANT ADAPTER WELDON -COROMILL 327 A327-16B24SC-12
Weldon-naar-CoroMill® 327-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 2 |
| Materiaal mantel | carbide |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
| Diameter | 15,9 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Totale lengte | 74,2 mm |
| Schacht | weldon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,16 excl. BTW
/ stuk
€ 227,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen