CUTLINE KOPVERZINKFREES HSS-E 90GR FIJNPASSING19X10.5 855309

HSS-E KOPVERZINKFREZEN - 90° - FIJNPASSING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:855309
Rubix:20627968
EAN:3660338107443
CUTLINE KOPVERZINKFREES HSS-E 90GR FIJNPASSING19X10.5 855309
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE KOPVERZINKFREES HSS-E 90GR FIJNPASSING19X10.5 855309


DIN 1866.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Diameter19 mm
Diameter handvat19 mm
Totale lengte100 mm
Schachtcilindrisch ha
€ 42,59 excl. BTW
/ stuk
€ 51,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen