KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 9
Werkhandschoen Camatril 732
Zie technische informatieReferenties
KCL:732-9 Invend 1 Pr
Rubix:22421392
Fabrikant:073209141E





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL VELOURS 40 CM 732 MT 9
Deze extra lange handschoen is 40 cm lang, waardoor deze optimale bescherming biedt tegen schadelijke stoffen en chemicaliën. Deze handschoen behoort in veiligheidscategorie 3 en voldoet aan verschillende veiligheidsnormen. De handschoenen zijn siliconen vrij en bestand tegen zwaardere chemische stoffen, steken, scheuren en snijden.
Sterke punten
Good grip when handling wet parts, excellent sensitivity, good resistance against a variety of hazardous substance groups, good temperature flexibility, high mechanical resistance.
Toepassingen
Agriculture and horticulture, laboratory work, automotive and supply industry, petrochemical and printing industry, paint shops, food industry, chemical industry, maintenance and cleaning, handling of epoxy resins.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 400 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,4 mm |
| Materiaal | nitril |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ paar
€ 7,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
