Referenties
Knipex:33 01 160
Rubix:10161180
EAN:4003773016663

Documenten
Productdetails : KNIPEX WEVERSTANG 33 01 160
De Knipex 33 01 160 weverstang is uitgevoerd met een zwart geatramenteerd tanglichaam met gepolijste afwerking en kunststofbeklede handgrepen. De bekken zijn lang uitgevoerd en lopen taps toe naar de punt.
Kenmerken:
De Knipex 33 01 160 weverstang is voorzien van lange, brede en taps toelopende bekken met gladde grijpvlakken. De tang is zwart geatramenteerd en gepolijst, wat bijdraagt aan een goede corrosiebestendigheid en eenvoudig onderhoud. De kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een comfortabele en gecontroleerde bediening.
Specificaties:
• Gewicht: 103 g
• Afmetingen: 160 × 53 × 12 mm
• Bekdikte (bij scharnier): 7,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Kopbreedte: 15,0 mm
• Puntdikte: 9,0 mm
• Beklengte: 55,0 mm
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: kunststofbekleed
• Uitvoering: zwart geatramenteerd
Normen:
• Conform REACH-verordening
Kenmerken:
De Knipex 33 01 160 weverstang is voorzien van lange, brede en taps toelopende bekken met gladde grijpvlakken. De tang is zwart geatramenteerd en gepolijst, wat bijdraagt aan een goede corrosiebestendigheid en eenvoudig onderhoud. De kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een comfortabele en gecontroleerde bediening.
Specificaties:
• Gewicht: 103 g
• Afmetingen: 160 × 53 × 12 mm
• Bekdikte (bij scharnier): 7,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Kopbreedte: 15,0 mm
• Puntdikte: 9,0 mm
• Beklengte: 55,0 mm
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: kunststofbekleed
• Uitvoering: zwart geatramenteerd
Normen:
• Conform REACH-verordening
Duckbill shaped jaws 9 mm wide at the tip and tapering to 1.5 mm thickness. Smooth gripping surfaces. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Gerichte toegang dankzij lange en taps toelopende bekken
• Beschadigingsvrij grijpen door gladde binnenzijde van de bekken
• Comfortabele hantering door kunststofbeklede handgrepen
• Eenvoudig onderhoud dankzij gepolijste afwerking
• Beschadigingsvrij grijpen door gladde binnenzijde van de bekken
• Comfortabele hantering door kunststofbeklede handgrepen
• Eenvoudig onderhoud dankzij gepolijste afwerking
Toepassingen
Deze tang is geschikt voor fijn onderhouds-, stel- en assemblagewerkzaamheden in uiteenlopende industriële omgevingen. Ze wordt onder meer toegepast in mechanische montagewerkplaatsen, elektrotechnische sectoren, de productie van precisiecomponenten en bij technische weef- of confectiewerkzaamheden. Dankzij de gladde bekken en nauwkeurige geometrie is dit gereedschap ideaal voor toepassingen waar precisie en een zuiver contact essentieel zijn, zowel bij delicate componenten als bij afstelwerkzaamheden in productie of onderhoud van uitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x53x12 mm |
| Beklengte | 55 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 103 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,84 excl. BTW
/ stuk
€ 33,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen