BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 182/20G

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:V 182/20G
Rubix:31055864
Fabrikant:41038
EAN:4047526041038
BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 182/20G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 182/20G


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1566 g
Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
40,49 excl. BTW
/ stuk
48,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

135 kg

Wieldiameter

180 mm

Wielbreedte

50 mm