BLICKLE WIEL THERM. RUBB. LOOPVLAK - TPA 50/6K-ELS-FK
Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:TPA 50/6KF-ELS
Rubix:31055990
Fabrikant:607812
EAN:4047526607814

Productdetails : BLICKLE WIEL THERM. RUBB. LOOPVLAK - TPA 50/6K-ELS-FK
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- kleur grijs, niet-strepend
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden