BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 75/12XR

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 75/12XR
Rubix:31052186
Fabrikant:12286
EAN:4047526012281
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 75/12XR

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 75/12XR


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurbeige
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 16,62 excl. BTW
/ stuk
€ 20,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

200 kg

Wieldiameter

75 mm

Wielbreedte

32 mm