Referenties
Colson:BLAUW RUBBERBAND 65SH.A WHPR 2003 6443
Rubix:A0254020
Fabrikant:WHPR 2003 6443
EAN:8717349104956

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL BLAUW RUBBERBAND 65SH.A WHPR 2003 6443
Sterke punten
•Donkergrijs polypropyleenwiel met blauwe elastische band
(Perform, Shore A 65 - 70) met twee diepe groefkogellagers
(Perform, Shore A 65 - 70) met twee diepe groefkogellagers
Toepassingen
•Donkergrijs polypropyleenwiel met blauwe elastische band
(Perform, Shore A 65 - 70) met twee diepe groefkogellagers
(Perform, Shore A 65 - 70) met twee diepe groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | whpr |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,23 excl. BTW
/ stuk
€ 36,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen