PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. 0,5

Wielborstel

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:POS RBG 12512/22,2 ST 0,50
Rubix:23086032
Fabrikant:43303005
EAN:4007220530597
PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. 0,5
Technische samenvatting
Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. 0,5


Agressieve borstel.<br/> Geschikt voor zwaar borstelwerk in metaalbewerking, zoals ontkalken, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.<br/>

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Toepassingreinigen; ontbramen; ontroesten; ontkalken; verf verwijderen; oxidelagen verwijderen; lasnaden bewerken; werk aan hoeklassen; werk aan lasnaden
Snelheid12500 rpm
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,2 mm
Aangepaste tariefcode96035000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,38 excl. BTW
/ stuk
22,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden