PFERD RONDBORSTEL RBG 12506/22,2 PIPE INOX
RBG 12506/22.2 PIPE INOX 0,50 Vlakke leidingborstels
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBG 12506/22,2 PIPE INOX 0,50
Rubix:23088231
Fabrikant:43302506
EAN:4007220751329

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 12506/22,2 PIPE INOX
Beste resultaten worden verkregen met efficiënte haakse slijpers, agressieve en stabiele borstel, bestand tegen hoge mechanische belasting. Ideaal voor zwaar borstelwerk bij het aanleggen van leidingen, pijpleidingen en reservoirs. Door zijn uiterst fijne prestatie is deze borstel uitstek geschikt voor de behandeling van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld na het lassen. Voor de bouw van pijpleidingen vindt u andere speciale hulpmiddelen in de brochure "PFERD-gereedschappen voor de pijpleidingindustrie". Voor meer informatie en bestelreferenties voor PFERD-afbraamschijven voor pijpleidingen, raadpleeg catalogus 206.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | 18 |
| Diameter borstel | 125 mm |
| Snelheid | 4400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,82 excl. BTW
/ stuk
€ 37,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
