Referenties
Osborn:9902-544.341
Rubix:23975792
Fabrikant:9902544341
EAN:4013349322555



Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 544 341
Wielborstel met meerdere rijen en gekrimpte draad, industriële kwaliteit, voor montage op stationaire machines.
Sterke punten
Agressieve variant
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Groter borstellichaam, waardoor meer draaduiteinden gelijktijdig worden gebruikt
Hoge draaddichtheid
TÜV-Süd gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Groter borstellichaam, waardoor meer draaduiteinden gelijktijdig worden gebruikt
Hoge draaddichtheid
Toepassingen
Op een bankslijper of tafelontbramer voor het verwijderen van roest/verf, reinigen, ruwmaken of ontbramen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x163x174 mm |
| Logistiek gewicht | 712,98 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 150 mm |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 166,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
