ROEBUCK STAALBORSTEL CON.100 M14 RVS 840380

Conische staalborstel voor slijptol, RVS draad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:840380
Rubix:23180210
EAN:3660338059032
ROEBUCK STAALBORSTEL CON.100 M14 RVS 840380

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK STAALBORSTEL CON.100 M14 RVS 840380


Borstel geschikt voor alle moeilijke borstelwerkzaamheden, ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de conische vorm.
Ontbramen, verwijderen van lak en roest, verwijderen van ketelsteen,
ontglanzen, schoonmaken.
Dikte 20 mm
Draad M14 x 2mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadroestvrij staal
Diameter borstel100 mm
Snelheid12500 rpm
€ 33,36 excl. BTW
/ stuk
€ 40,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden