PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 20-10-8 D151

Diamant-schuurschijven D1A1 20-10-8 D 151

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:D1A1 20-10-8 D 151
Rubix:23087720
Fabrikant:36622015
EAN:4007220354629
PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 20-10-8 D151

Technische samenvatting

Buitendiameter20 mm
Binnendiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 20-10-8 D151


Diamantdoorslijpschijven zijn ontworpen voor stationair gebruik. Vanaf een buitendiameter van 18 mm zijn ze voorzien van een schouder waarmee ze precies op de machineas gemonteerd en vastgezet kunnen worden. De keuze van een stabiele klauwplaat maakt optimale bewerking van diepe boringen of lange lengtes mogelijk. Aanbevolen snijsnelheden staan in de tabellen op pagina 8.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Buitendiameter20 mm
Binnendiameter8 mm
Breedte10 mm
Aangepaste tariefcode68042100
€ 77,02 excl. BTW
/ stuk
€ 93,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen