NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 150X2X20 23A60NB25 80 M/S
Wielen Niet-versterkte doorslijpschijf - NRCO
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253056370
Rubix:A0175944
EAN:3157625796218

Productdetails : NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 150X2X20 23A60NB25 80 M/S
Niet-versterkte doorslijpschijven zijn alleen ontworpen voor gebruik op machines met een vaste basis, waar het werk goed is vastgeklemd, de schijf voldoende is afgeschermd en op een gecontroleerd doorslijpvlak werkt. Ze zijn geschikt voor gebruik in droge of natte omstandigheden, afhankelijk van het bindingstype.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,33 excl. BTW
/ stuk
€ 14,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen