METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,5X22,2 RVS FLEXIAMANT 616738000
Kwaliteitsklasse A 30-P "Flexiamant" Inox
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616738000
Rubix:A0218284
Fabrikant:616738000
EAN:4007430403124

Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / zirkonium |
Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X2,5X22,2 RVS FLEXIAMANT 616738000
Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal, Hardheid: zacht, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, IJzer- en zwavelarm < 0,1%, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / zirkonium |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor roestvast staal (rvs / inox). |
| Vorm | doorslijpschijf |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen