Referenties
Bahco:3911-150-T41-I
Rubix:A0764169
EAN:7314150454624



Productdetails : BAHCO SLIJPSCHIJF 150X1.0 A60S IN 3911-150-T41-I
Hoogwaardige schijven voor het snijden van roestvrij staal en metaal
Optimale materiaalverwijderingssnelheid
Langere levensduur van het product, wat resulteert in minder stilstand en afval
Minder risico op spiervermoeidheid door lage trillingen
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN12413
Optimale materiaalverwijderingssnelheid
Langere levensduur van het product, wat resulteert in minder stilstand en afval
Minder risico op spiervermoeidheid door lage trillingen
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN12413
Sterke punten
Schurende hoogwaardige snijschijven voor inox
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het snijden van rvs (inox) en ook geschikt voor het snijden van algemeen metaal. typische inzet: doorslijp-/snijwerkzaamheden met een geschikte machine (t41 snijschijf). |
| Vorm | t41 |
| Korrel | a60 |
| Serie | 3911-xxx-t41-i |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
